| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-21378 Herst.-Nr.: FM72 EAN/GTIN: 4055909143293 |
| |
|
| | |
| Akku passend für den Staubsauger AEG FM72 7,4V, Ersatzakku für Staubsauger AEG Electrolux 6/AA 1300 - Akkupack passend für den AEG Akku 7,2Volt Ni-MH
- 7,2 Volt NiMH AkkuPack mit Lötfahnen zum Selbsteinbau
- auch passend für den Akku AEG AG 406, AEG Electrolux AG406, AEG 900055106, AEG Electrolux 6/AA 1300
Der Staubsauger Ersatzakku passend für den AEG FM72 Akku. Gönnen auch Sie Ihrem Handstaubsauger frische Energie dank diesem Ni-MH Nachbauakku mit bis zu 1500mAh Leistungskapazität. Im Vergleich zum damaligen original Akku kann dieser neue Nachbauakku bis zu 15% und mehr Leistung aufweisen. Geladen wird dieser Nachbauakku natürlich auch mit dem original Ladegegerät. Bitte vor der Bestellung genau die Bilder und Abmessungen mit Ihrem Akku vergleichen! Technische Daten (kein original AEG Akku) System NiMH AkkuPack, Spannung 7,2 Volt, Kapazität 1450mAh bis max. 1500mAh Abmessungen ca. 55 x 50 x 25 mm mm, Gewicht 156gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für AEG, Akkus für AEG-Werkzeug, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh aa akku, aa akku, akku aa 1450 mah |
| | |
| |