Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BL1415, BL1450 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Makita BL1415, BL1450 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion
Akku passend für Makita BL1415, BL1450 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion
Akku passend für Makita BL1415, BL1450 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion
Akku passend für Makita BL1415, BL1450 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion
Akku passend für Makita BL1415, BL1450 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion
Akku passend für Makita BL1415, BL1450 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion
Akku passend für Makita BL1415, BL1450 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion
Artikel-Nr.:
     8005-21208
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN1415
EAN/GTIN:
     4055909161686
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • ​Akku passend für Makita BL1415 Akku 14,4 Volt 5000mAh
  • passend für 194065-3, 194066-1, BL1415 BL1430 JT6226 LGG1230
  • Makita BBO140 BCF050, BCL140, BCL140Z, BCL142, BCL142Z, BDA340, BDA340RFE, BDA340Z, BDA341, BDA341RFE, BDA341Z, BDF343, BDF343446RFJ, BDF343RHEX, BDF343RHEX4, BDF343RHEX5, BDF343RHJ, BDF440, BDF440SFE, BDF440Z, BDF441, BDF441RFE, BDF441SFE, BDF441Z
  • BDF442, BDF442RFE, BDF444RFE, BDF444Z, BDF446RFE, BDF446Z, BDF448, BDF448RFE, BFL201RZ, BFL301RZ, BFL402RZ, BFR440, BFR440RFE, BFR440SFE, BFR540, BFR540RFE, BFR540Z, BFS440
  • BFS440RFE, BFS441RFE, BFS441Z, BFT041RZ, BFT082RZ, BFT124RZ, BGA450RFE, BGA450Z, BHP343Z, BHP440, BHP440SFE, BHP441, BHP441RFE, BHP441SFE, BHP441Z, BHP442RF, BHP444RFE, BHP444Z, BHP446RFE, BHP446Z, BHR162, BHR162RFE, BHR162SFE, BHR162Z, BJR141Z, BJV140
Akku passend für Makita BL1415 Akku 14,4 Volt 3000mAh Li-Ion

Ersatz-Akku 14,4V passend für Makita 14,4 Li-Ion Akku-Werkzeuge. Der Qualitäts-Akku für Ihre Makita Akku Werkzeuge passend für

  • Makita BBO140 BCF050, BCL140, BCL140Z, BCL142, BCL142Z, BDA340, BDA340RFE, BDA340Z, BDA341, BDA341RFE, BDA341Z, BDF343, BDF343446RFJ, BDF343RHEX, BDF343RHEX4, BDF343RHEX5, BDF343RHJ, BDF440, BDF440SFE, BDF440Z, BDF441, BDF441RFE, BDF441SFE, BDF441Z, BDF442, BDF442RFE, BDF444RFE, BDF444Z, BDF446RFE, BDF446Z, BDF448, BDF448RFE, BFL201RZ, BFL301RZ, BFL402RZ, BFR440, BFR440RFE, BFR440SFE, BFR540, BFR540RFE, BFR540Z, BFS440, BFS440RFE, BFS441RFE, BFS441Z, BFT041RZ, BFT082RZ, BFT124RZ, BGA450RFE, BGA450Z, BHP343Z, BHP440, BHP440SFE, BHP441
  • BHP441RFE, BHP441SFE, BHP441Z, BHP442RF, BHP444RFE, BHP444Z, BHP446RFE, BHP446Z, BHR162, BHR162RFE, BHR162SFE, BHR162Z, BJR141Z, BJV140, BJV140RF, BJV140RFE, BJV140Z, BML145, BMR100, BNJ160, BPT350RFE, BPT350Z, BSS500RFE, BSS500Z, BST110RFE, BST220RFE, BTD130F, BTD130FRFE, BTD130FSFE, BTD130FSFER, BTD130FSFEW, BTD130FW, BTD130FZ, BTD130SFE, BTD132RFE, BTD133RFE, BTD133Z, BTD134D, BTD134RFE, BTD134Z, BTL060RFE, BTL060Z, BTP130, BTP130RFE, BTP130SFE, BTP130Z, BTP131, BTS130, BTS130RFE, BTS130SFE, BTS130Z, BTW250, BTW250RFE, BTW250Z, BVR340, BVR440, CF201DZ, CF201DZW
  • DA340DRF, DF440, DF440DRFX, DF440DRFXW, HP440DRFX, HR162DRFXW, KP140DRF, KP140DZ, LXPH02, MR050, MUH300, MUH301DRF, MUH301DZ, MUH351DRF, MUH351DZ
  • TD130, TD130D, TD130DRFX, TD130DRFXR, TD130DRFXW, TD130DZ, TD131, TD131D, TD131DRFX, TD131DRFXR, TD131DRFXW, TD131DZ, TD132, TD132D, TD132DRFX, TD132DRFXB, TD132DRFXW, TD132DZ, TD134, TD134DRFX, TD134DRFXB, TD134DRFXL, TD134DRFXP, TD134DRFXW, TL060DRF, TP130DRFX, TP131, TP131DB, TP131DRFX, TP131DRFXB, TP131DZ, TS130DRFX, TW152, TW152D, TW152DRFX, TW152DZLinder LST270, LST-270

Ersatz für originalen Akku

  • 194065-3, 194066-1, BL1415, BL1430, JT6226, LGG1230, LGG1430, MAK1430Li, MET1821

Technische Daten (kein Original Makita Akku):

System: Li-Ion Hochleistungs-Akku, Spannung: 14,4 Volt, Kapazität: 3 Ah

Gewicht: 375Gramm, Farbe schwarz, Abmessungen ca. 95 x 73,5 x 45mm

... > Makita > 14,4 Volt > Bl1430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.