Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF603E/51 240V 75W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF603E/51 240V 75W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/3
PF603E/51 240V 75W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/3
PF603E/51 240V 75W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/3
PF603E/51 240V 75W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/3
Artikel-Nr.:
     8-99900160841222
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PF603E/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF603E/51 240V 75W E27
Original Philips Marke Photocrescenta P3/3

Marke: Philips
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 107.5 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 1100lm
Farbtemperatur: 2800K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips PF603E/51
Referenz: Philips Photocrescenta
Referenz: LIF P3/3
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, Philips: PF603E/51, Philips: Photocrescenta, LIF: P3/3, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.