Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T8 Glass 23-58W/840 G13 Philips Master Value EM/Mains 4000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDtube T8 Glass 23-58W/840 G13 Philips Master Value EM/Mains 4000K Non DIM
LEDtube T8 Glass 23-58W/840 G13 Philips Master Value EM/Mains 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501647
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002998002
EAN/GTIN:
     8719514316881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T8 Glass 23-58W/840 G13
Philips Master Value EM/Mains 4000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 23W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: Tube T8
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1500mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Stunden
Lichtstrom: 3700lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Starter, philips led tube 1500mm 4000k, led röhre, philips led röhre 150cm, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,94*
€ 9,94*
1
€ 5,46*
ab € 8,28*
€ 11,81*
1 Tag
541
1
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,06*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 12,10*
Lager 8
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,48*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,68*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,67*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,65*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 5,69*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 6,27*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 6,25*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,85*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,02*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.