Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LEDcapsule CorePro 12V 2,7-28W/830 G4 3000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LEDcapsule CorePro 12V 2,7-28W/830 G4 3000K Non DIM
Philips LEDcapsule CorePro 12V 2,7-28W/830 G4 3000K Non DIM
Philips LEDcapsule CorePro 12V 2,7-28W/830 G4 3000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501581
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002389302
EAN/GTIN:
     8718699767778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G4
Sockel G4
leuchtmittel g4 led
leuchtmittel g4
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips LEDcapsule CorePro
12V 2,7-28W/830 G4 3000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 2.7W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 15mm
Gesamtlänge: 40mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 330lm
Farbtemperatur: 3000K

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 warmweiß, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 5,29*
€ 11,82*
1
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 12,68*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.