Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; warmweiß; G4; 12VAC; 330lm; P: 2,7W; 300°; 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; warmweiß; G4; 12VAC; 330lm; P: 2,7W; 300°; 3000K
LED-Leuchten; warmweiß; G4; 12VAC; 330lm; P: 2,7W; 300°; 3000K
Artikel-Nr.:
     2805-76777800
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699767778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G4
Sockel G4
leuchtmittel g4 led
leuchtmittel g4
Hersteller: PHILIPS
Farbe: warmweiß
Nennspannung: 12V AC
Durchmesser: 15mm
Leistungsaufnahme: 2,7W
Länge: 40mm
Stiel-Art: G4
Leuchtwinkel: 300°
Helligkeit: 330lm
Farbtemperatur: 3000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: E
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 28W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 5,39*
€ 11,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 12,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.