Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TUV 24T5 HO 4P SE UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Philips TUV 24T5 HO 4P SE UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C
Philips TUV 24T5 HO 4P SE UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C
Philips TUV 24T5 HO 4P SE UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C
Philips TUV 24T5 HO 4P SE UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C
Artikel-Nr.:
     8-50000914501386
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927948304099
EAN/GTIN:
     8719514413238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Philips TUV 24T5 HO 4P SE UVC
Philips T5 Entkeimungslampe UV-C

Warnhinweis: UV-C-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung.

Marke: Philips
Betriebsspannung: 77V
Lampenleistung: 61W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: T5
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 700.7mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe philips, desinfektionslampe, uv-c lampe g5, Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,9212*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,39212* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 277,3012*
€ 329,98843
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 277,1512*
€ 329,80993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 265,6012*
€ 316,06543
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 256,7012*
€ 305,47443
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 243,9212*
€ 290,26623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.