Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TUV 36T5 HE G5 UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips TUV 36T5 HE G5 UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C
Philips TUV 36T5 HE G5 UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C
Philips TUV 36T5 HE G5 UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C
Philips TUV 36T5 HE G5 UVC Philips T5 Entkeimungslampe UV-C
Artikel-Nr.:
     8-50000914501380
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928000204024
EAN/GTIN:
     8719514299122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Philips TUV 36T5 HE G5 UVC
Philips T5 Entkeimungslampe UV-C

Warnhinweis: UV-C-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung.

Marke: Philips
Betriebsspannung: 97V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: T5
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 827.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe philips, desinfektionslampe, entkeimungslampe 40w, Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,688*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,5688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,6132*
€ 263,71971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,9132*
€ 258,12671
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 187,898*
€ 223,59862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,508*
€ 214,80452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,248*
€ 210,92512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,688*
€ 185,26872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.