Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSD 575 Philips Architectural 6000K GX9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSD 575 Philips Architectural 6000K GX9.5
MSD 575 Philips Architectural 6000K GX9.5
MSD 575 Philips Architectural 6000K GX9.5
MSD 575 Philips Architectural 6000K GX9.5
Artikel-Nr.:
     8-50000130919720
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928098805114
EAN/GTIN:
     8727900917550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
philips projektionslampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSD 575
Philips Architectural 6000K GX9.5

Marke: Philips
Betriebsspannung: 97V
Lampenleistung: 575W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX9.5
Kolbedurchmesser: 30mm
Gesamtlänge: 125 maxmm
Lichtschwerpunkt: 65+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Lichtstrom: 43000lm
Farbtemperatur: 6000K
Ursprungsland: Belgium

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania BA 575 SE D
Referenz: Radium RSD575
Referenz: Osram HSD575/72
Referenz: Philips MSD 575W
Weitere Suchbegriffe: projektionslampe, io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, Sylvania: BA 575 SE D, Radium: RSD575, Osram: HSD575/72, Philips: MSD 575W, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 289,51*
€ 354,77*
Lager 8
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 291,72*
€ 364,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 432,84*
€ 495,25*
1
Frei Haus
ab € 449,44*
€ 512,70*
1
Frei Haus
ab € 454,38*
€ 517,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91135000
ab € 495,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.