Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe MSD 575 1CT/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionslampe MSD 575 1CT/16
Projektionslampe MSD 575 1CT/16
Artikel-Nr.:
     6012B-56876073
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91755000
EAN/GTIN:
     8727900917550
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
philips projektionslampen

Projektionslampe MSD 575 1CT/16

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
525 W
Lampenspannung:
65..89 V
Lichtstrom:
38000 lm
Sockel:
GX9,5
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FVA
Bogenlänge:
8 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: projektionslampe, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 287,95*
€ 340,29*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 292,43*
€ 358,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 433,82*
€ 488,73*
1
Frei Haus
ab € 449,79*
€ 505,68*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 453,68*
€ 510,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,71*
€ 607,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,58*
€ 567,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,68*
€ 539,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91135000
ab € 493,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.