Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 700 SA Philips 5600K GY9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSR 700 SA Philips 5600K GY9.5
MSR 700 SA Philips 5600K GY9.5
MSR 700 SA Philips 5600K GY9.5
MSR 700 SA Philips 5600K GY9.5
Artikel-Nr.:
     8-50000130916540
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928170305115
EAN/GTIN:
     8718291228028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSR 700 SA
Philips 5600K GY9.5

Marke: Philips
Lampenleistung: 700W
Stromstärke: 11A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Gesamtlänge: 85 maxmm
Lichtschwerpunkt: 39.0+/-0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 55000lm
Farbtemperatur: 5600K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE CSR700/SA
Referenz: Osram HTI 705/SE
Referenz: Philips MSR 700W S/A
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5, io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, GE: CSR700/SA, Osram: HTI 705/SE, Philips: MSR 700W S/A, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 240,11*
€ 306,71*
Lager 8
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 245,14*
€ 313,94*
4
Frei Haus
ab € 555,715*
€ 619,425*
4
Frei Haus
ab € 557,305*
€ 625,235*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 628,02*
€ 707,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22125800
ab € 407,55*
Ähnlich
Philips
91573000
ab € 769,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.