Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 700 SA 1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846472
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSR-700-SA-1CT/4
EAN/GTIN:
     8718291228028
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe Lampenleistung: 700 W, Sockel: GY9,5, Lichtstrom: 55000 lm, Lichtpunkthöhe: 39 mm, Farbtemperatur: 5600 K, Gesamtlänge: 83 mm, Durchmesser: 25 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 4 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 63...83 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSR-700-SA-1CT/4
Ident Code:
22802800
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5, Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 239,20*
€ 299,99*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 243,67*
€ 312,37*
4
Frei Haus
ab € 560,825*
€ 624,815*
1
Frei Haus
ab € 551,08*
€ 628,89*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 627,46*
€ 705,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,38*
€ 839,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,22*
€ 827,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,67*
€ 783,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,46*
€ 746,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22125800
ab € 411,10*
Ähnlich
Philips
91573000
ab € 771,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.