Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR Gold 700 SA/2 DE Philips 7500K To be phased out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSR Gold 700 SA/2 DE Philips 7500K To be phased out
MSR Gold 700 SA/2 DE Philips 7500K To be phased out
MSR Gold 700 SA/2 DE Philips 7500K To be phased out
MSR Gold 700 SA/2 DE Philips 7500K To be phased out
Artikel-Nr.:
     8-50000130916514
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928174705115
EAN/GTIN:
     8718291221234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel SFc10-4
Sockel SFc10-4
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSR Gold 700 SA/2 DE
Philips 7500K To be phased out

Marke: Philips
Betriebsspannung: 207V
Lampenleistung: 700W
Stromstärke: 10.2A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc 10
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 135 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 56000lm
Farbtemperatur: 7500K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SharXS 700W/D4/75
Weitere Suchbegriffe: io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, Osram: SharXS 700W/D4/75, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
2
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 217,68*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 215,74*
€ 266,98*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.