Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS MSR 700 SA/2DE GOLD 7500K 750h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS
PHILIPS
Artikel-Nr.:
     1039U-963989312015
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89312015
EAN/GTIN:
     8718291221234
Suchbegriffe:
Leuchtmittel SFc10-4
Sockel SFc10-4
PHILIPS MSR 700 SA/2DE GOLD 7500K 750h


Nennleistung:700 W
Sockel/Fassung:SFc10
Lampenart:Metalldampflampe
Farbtemperatur:7500K
Bauform:Zweiseitig gesockelt
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:750 h
Lichtstrom:56000 lm
Maße (LxD):136x19 mm
Gewicht:40 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: PHILIPS, MSR, 700, SA/2DE, GOLD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,03*
€ 216,41*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 263,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.