Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 400 HR Philips 6000K GZZ9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSR 400 HR Philips 6000K GZZ9.5
MSR 400 HR Philips 6000K GZZ9.5
MSR 400 HR Philips 6000K GZZ9.5
MSR 400 HR Philips 6000K GZZ9.5
Artikel-Nr.:
     8-50000130916500
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928050205115
EAN/GTIN:
     8718291227960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GZZ9,5
Halogenlampe GZZ9.5
Halogenlampe Sockel GZZ9.5
Halogenröhre
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSR 400 HR
Philips 6000K GZZ9.5

Marke: Philips
Lampenleistung: 400W
Stromstärke: 6.9A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZZ9.5
Kolbedurchmesser: 23 maxmm
Gesamtlänge: 110.0 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 32000lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: KOTO DIS-4H UV-B
Referenz: Sylvania BA 400SE-HR
Referenz: GE CSR400/SEHR
Referenz: Osram HMI 400 SE
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, halogenröhren philips, halogenröhre, io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, KOTO: DIS-4H UV-B, Sylvania: BA 400SE-HR, GE: CSR400/SEHR, Osram: HMI 400 SE, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 357,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 326,98*
€ 376,35*
4
Frei Haus
ab € 366,07*
€ 417,45*
4
Frei Haus
ab € 368,7925*
€ 421,6425*
Lager 8
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 359,59*
€ 428,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22105000
ab € 154,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.