Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 6000K MSR 400 HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 6000K MSR 400 HR
Speziallampe 6000K MSR 400 HR
Artikel-Nr.:
     6012B-66872284
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22796000
EAN/GTIN:
     8718291227960
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GZZ9,5
Halogenlampe GZZ9.5
Halogenlampe Sockel GZZ9.5
Halogenröhre

Speziallampe 6000K MSR 400 HR

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
430 W
Lampenspannung:
62..78 V
Lichtstrom:
35000 lm
Sockel:
GZZ9,5
Farbtemperatur:
5830 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
6 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, halogenröhren philips, halogenröhre, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 302,72*
€ 367,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 327,35*
€ 377,78*
4
Frei Haus
ab € 367,41*
€ 416,29*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 369,0125*
€ 420,4425*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 324,52*
€ 429,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 420,4425*
€ 500,32658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,8525*
€ 482,96448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,6825*
€ 472,05218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,0125*
€ 439,12488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.681,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22105000
ab € 155,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.