Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 1200 SA Philips 5600K GY22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSR 1200 SA Philips 5600K GY22
MSR 1200 SA Philips 5600K GY22
MSR 1200 SA Philips 5600K GY22
MSR 1200 SA Philips 5600K GY22
Artikel-Nr.:
     8-50000130916460
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928170905115
EAN/GTIN:
     8718291221258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY22
Sockel GY22
leuchtmittel gy22
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSR 1200 SA
Philips 5600K GY22

Marke: Philips
Lampenleistung: 1200W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY22
Kolbedurchmesser: 34mm
Gesamtlänge: 135 maxmm
Lichtschwerpunkt: 59.0+/-0.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 96000lm
Farbtemperatur: 5600K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips MSR 1200W S/A Rare Earth
Referenz: Osram HTI1200/SE
Referenz: GE CSR1200/SA
Weitere Suchbegriffe: io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, Philips: MSR 1200W S/A Rare Earth, Osram: HTI1200/SE, GE: CSR1200/SA, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 442,13*
€ 534,19*
Lager 8
2
1
Frei Haus
ab € 410,32*
€ 534,42*
4
Frei Haus
ab € 587,0875*
€ 654,4875*
4
Frei Haus
ab € 597,6975*
€ 661,0475*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 666,44*
€ 745,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,42*
€ 635,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,24*
€ 611,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 455,81*
€ 542,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,32*
€ 488,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91573000
ab € 772,92*
Ähnlich
Philips
22802800
ab € 240,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.