Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 1200 SA 1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846466
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSR-1200-SA-1CT/4
EAN/GTIN:
     8718291221258
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY22
Sockel GY22
leuchtmittel gy22
Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe Lampenleistung: 1200 W, Sockel: GY22, Lichtstrom: 96000 lm, Lichtpunkthöhe: 59 mm, Farbtemperatur: 6100 K, Gesamtlänge: 135 mm, Durchmesser: 34 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 7 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 90...114 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSR-1200-SA-1CT/4
Ident Code:
22125800
Weitere Suchbegriffe: Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 438,44*
€ 526,41*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 409,07*
€ 526,66*
4
Frei Haus
ab € 587,02*
€ 654,93*
4
Frei Haus
ab € 593,2775*
€ 661,4375*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 662,54*
€ 745,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,88*
€ 887,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,30*
€ 877,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,56*
€ 853,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,14*
€ 830,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,54*
€ 788,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91573000
ab € 768,20*
Ähnlich
Philips
22802800
ab € 240,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.