Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-40000914501520 Herst.-Nr.: 4099854072031 EAN/GTIN: 4099854072031 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: LED - A60 Standard
Ledvance NAV 70 LED FIL V 35-70W/740 E27 4000K 6000Lm Non DIM
Marke: Ledvance Betriebsspannung: 230V Lampenleistung: 35W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27 Glasskolben: Clear Kolbedurchmesser: 38mm Gesamtlänge: 210mm Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden Lichtstrom: 6000lm Farbtemperatur: 4000K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, HQL LED-Ersatz, HQL LED-Ersatzleuchtmittel, LED HQL-Ersatz, LED HQL-Ersatzleuchtmittel, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, led birnenlampe 4000k, birnenlampe, hql led-ersatz e27, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,94* | € 26,13* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,47* | € 26,47* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,04* | € 28,65* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 23,17* | € 31,57* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,74* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 156,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|