Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - NAV LED FIL V - NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-333761
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854072031
EAN/GTIN:
     4099854072031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Ledvance - NAV LED FIL V - NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27

LED-Ersatz von NAV-Lampen für designorientierte Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) oder 230 V Netzspannung. Sehr hohe Effizienz von bis zu 190 lm/W. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Überspannungsschutz: bis zu 2 kV (L-N). Produktvorteile: Gleiches Design wie bei traditionellen NAV-Lampen mit ellipsoidem, mattem Vollglas-Kolben. Komplette Nutzung des Reflektors der bestehenden Leuchte dank 360 Grad Ausstrahlungswinkel. Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Natriumdampflampen (NAV). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Ähnliche Lichtverteilung wie traditionelle NAV Lampen. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 155mA, Leistungsfaktor: 0.90, Lampenleistung: 35W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 6000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 6000lm, Lampenlichtausbeute: 171lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Lampenform: sonstige, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: E27, Farbtemperatur: 4000K, Ausstrahlungswinkel: 360.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Durchmesser: 38.00mm, Länge: 210.00mm, Schutzart (IP): IP65, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Klirrfaktor (THD): 12, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 35.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4099854072031
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220 V
Leistung:
35 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
6000 lm
Ausstrahlungswinkel:
360.00 °
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Energieverbrauch:
35,00 kWh/1000h
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 25,76*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,47*
€ 26,47*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 28,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 23,14*
€ 31,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 32,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.