Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 7000W/DHP OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 7000W/DHP OFR Osram Cinema
XBO 7000W/DHP OFR Osram Cinema
XBO 7000W/DHP OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000914501358
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172031707
EAN/GTIN:
     4062172031707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 7000W/DHP OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 41V
Lampenleistung: 7000W
Stromstärke: 170A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFaX30-9.5
Kolbedurchmesser: 78mm
Gesamtlänge: 436mm
Lichtschwerpunkt: 170.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,72*
€ 1.719,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,94*
€ 1.707,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,55*
€ 1.648,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,32*
€ 1.608,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,40*
€ 1.559,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.