Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 6500W/DHP OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 6500W/DHP OFR Osram Cinema
XBO 6500W/DHP OFR Osram Cinema
XBO 6500W/DHP OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000910400693
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030731
EAN/GTIN:
     4062172030731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 6500W/DHP OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 39V
Lampenleistung: 6500W
Stromstärke: 165A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFaX30-9.5
Kolbedurchmesser: 78mm
Gesamtlänge: 436mm
Lichtschwerpunkt: 170.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.250,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,28*
€ 1.641,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,49*
€ 1.611,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,13*
€ 1.555,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,47*
€ 1.520,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,87*
€ 1.488,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.