Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 4000W/DHP L OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 4000W/DHP L OFR Osram Cinema
XBO 4000W/DHP L OFR Osram Cinema
XBO 4000W/DHP L OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000910400672
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030403
EAN/GTIN:
     4062172030403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 4000W/DHP L OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 33V
Lampenleistung: 4000W
Stromstärke: 128A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFaX27-14
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 345mm
Lichtschwerpunkt: 123mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1300 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,95*
€ 1.282,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,65*
€ 1.280,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,29*
€ 1.245,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,32*
€ 1.211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,15*
€ 1.161,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.