Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4ARXS HSD 575W/72 GX9.5 Osram 7200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4ARXS HSD 575W/72 GX9.5 Osram 7200K
4ARXS HSD 575W/72 GX9.5 Osram 7200K
4ARXS HSD 575W/72 GX9.5 Osram 7200K
Artikel-Nr.:
     8-30000910004080
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321625809
EAN/GTIN:
     4008321625809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
leuchtmittel gx9.5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HSR / 4ArXS HSD

4ARXS HSD 575W/72 GX9.5
Osram 7200K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 88V
Lampenleistung: 575W
Stromstärke: 7.4A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX9.5
Kolbedurchmesser: 30mm
Gesamtlänge: 135mm
Lichtschwerpunkt: 65mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Lichtstrom: 45000lm
Farbtemperatur: 7200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 69064
Referenz: GE CSR575/2/SE
Referenz: GE 15378
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HSR / 4ArXS HSD, GE: 69064, GE: CSR575/2/SE, GE: 15378, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 140,07*
€ 158,37*
1
Frei Haus
ab € 172,87*
€ 217,93*
1
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 223,72*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.583,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.