Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 575W/72 GX9.5 4ARXSHSD575W/72GX9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36872641
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321625809
EAN/GTIN:
     4008321625809
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5

Speziallampe 575W/72 GX9.5 4ARXSHSD575W/72GX9.5

Produktvorteile: Besonders lange Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Entertainment. Architekturbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
88 V
Lichtstrom:
45000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
GX9,5
Farbtemperatur:
7200 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
7 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 157,27*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 173,67*
€ 211,57*
1
Frei Haus
ab € 178,41*
€ 217,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 246,24*
€ 297,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.