Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI 4000W/DXS SOLAR Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HMI 4000W/DXS SOLAR Osram 6000K
HMI 4000W/DXS SOLAR Osram 6000K
HMI 4000W/DXS SOLAR Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000910001018
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899152601
EAN/GTIN:
     4052899152601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI 4000W/DXS SOLAR
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 200V
Lampenleistung: 4000W
Stromstärke: 24A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFa21
Kolbedurchmesser: 36mm
Gesamtlänge: 405mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 380000lm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,53*
€ 402,90*
Frei Haus
ab € 578,04*
€ 656,97*
Frei Haus
ab € 587,58*
€ 662,86*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,23*
€ 463,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.