Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supratec HTT 150-211 R7s Osram High Pressure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supratec HTT 150-211 R7s Osram High Pressure
Supratec HTT 150-211 R7s Osram High Pressure
Supratec HTT 150-211 R7s Osram High Pressure
Artikel-Nr.:
     8-30000840945193
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321912848
EAN/GTIN:
     4008321912848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Supratec HTT 150-211 R7s
Osram High Pressure

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 165W
Stromstärke: 1.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 57.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram Ultramed Old
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, leuchtmittel stabform, Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe, Osram: Ultramed Old, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 62,13*
€ 71,90*
11 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 58,16*
€ 77,33*
1
€ 5,00*
ab € 61,10*
€ 77,47*
1
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 79,63*
Lager 8
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 96,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.