Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTT 150-211 CL 150W 230V R7S 25X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321912848
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321912848
EAN/GTIN:
     4008321912848
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Produkteigenschaften: SUPRATEC©-UV-Hochdruckstrahler für technische Anwendungen. Anwendungsgebiete: Großflächige Aushärtung von Kunststoffen. Trocknung von Farben und Lacken. Kleberaushärtung. Belichtung von Diazo-Filmmaterial und Druckvorlagen. Künstliche Materialalterung. Fluoreszenzanregung (mit Schwarzglasfiltern). Großflächige Aushärtung von Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150.00 W
Lampenspannung:
230 V
Nennstrom:
1500 mA
Sockel:
R7s
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, leuchtmittel stabform osram, entladungslampe r7s, leuchtmittel stabform 150 watt, Wärmestrahler, Hochdruck, Hochdrucklampe, Natrium-Hochdruckentladungslampe, UV lampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.