Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-30000820913308 Herst.-Nr.: 4008321383891 EAN/GTIN: 4008321383891 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe
Osram HNS S/E 7W 2G7 UVC Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 4Pin
Marke: Osram Betriebsspannung: 37V Lampenleistung: 7W Stromstärke: 170mA Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G7 KolbenTyp: Fluo Compact Kolbedurchmesser: 28mm Gesamtlänge: 111mm Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe osram, energiesparlampe mit stecksockel, Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,41* | € 8,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,33* | € 8,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,76* | € 9,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,33* | € 9,27* | | | | Lager 8 | | | | | | € 7,50* | ab € 4,45* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|