Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36V 400W G6.35 Osram HLX64663 50Hrs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
36V 400W G6.35 Osram HLX64663 50Hrs.
36V 400W G6.35 Osram HLX64663 50Hrs.
36V 400W G6.35 Osram HLX64663 50Hrs.
36V 400W G6.35 Osram HLX64663 50Hrs.
36V 400W G6.35 Osram HLX64663 50Hrs.
Artikel-Nr.:
     8-30000302914315
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300006741
EAN/GTIN:
     4050300006741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

36V 400W G6.35
Osram HLX64663 50Hrs.

Marke: Osram
Betriebsspannung: 36V
Lampenleistung: 400W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 18mm
Gesamtlänge: 60mm
Lichtschwerpunkt: 36mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 16000lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF A1/166
Referenz: Use EVD for A1/270
Referenz: Philips 7787 XHP
Referenz: Philips 7787LL
Referenz: Osram HLX 64665
Referenz: Philips 7787
Referenz: Osram HLX 64663
Referenz: ANSI EVD
Referenz: LIF A1/239
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogen Stiftsockellampe, Halogen Stiftsockellampen, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogenstab 400 w osram, beamer ersatzlampe, halogen stiftsockellampe osram, Projektionslampe - Halogen, LIF: A1/166, Use EVD for: A1/270, Philips: 7787 XHP, Philips: 7787LL, Osram: HLX 64665, Philips: 7787, Osram: HLX 64663, ANSI: EVD, LIF: A1/239, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 7,04*
10 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 7,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 7,48*
25 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 7,57*
Lager 8
27
3
€ 7,50*
ab € 5,75*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.