Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA846889 Herst.-Nr.: HLX64663 EAN/GTIN: 4050300006741 |
| |
|
| | |
| - Halogen-Niedervolt-Glühlampen ohne Reflektor.
- 36V/400W
- Energieeffizienzklassen-Kennzeichnung enfällt
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 36 V | Durchmesser: | 15 mm | Energieeffizienzklasse: | entfällt | Fassung: | G6.35 | Lampenleistung: | 400 W | Lampentyp: | Halogen | Länge: | 60 mm | Lichtfarbtemperatur: | 3250 K | Lichtstrom: | 16200 lm | Marke: | Osram | Nennlebensdauer: | 50 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogen Stiftsockellampe, Halogen Stiftsockellampen, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogenstab 400 w osram, beamer ersatzlampe, halogen stiftsockellampe osram, Halogen, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, HalogenProjektionslampe, Halogenstift, HalogenStiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt, NV, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, NVHalogenglühlampe, NVHalogenlampe, NVStiftsockellampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 5,51* | € 6,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,52* | € 6,82* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 7,09* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,13* | € 7,36* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,28* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|