Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-30000302914280 Herst.-Nr.: 64655 EHJ EAN/GTIN: 4050300006734 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen
Osram 64655 EHJ 24V 250W G6.35 50Hrs.
Marke: Osram Betriebsspannung: 24V Lampenleistung: 250W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35 Kolbedurchmesser: 12.5mm Gesamtlänge: 55mm Lichtschwerpunkt: 33mm Positionierung der wendel: Transversal Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden Lichtstrom: 10000lm Farbtemperatur: 3550K
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" Referenz: Leica Leitz 037-723 Referenz: Angenieux 76554 Referenz: Wild 997084 Referenz: Leica Leitz 500-910 Referenz: Philips 7748XHP Referenz: LIF A1/223 Referenz: ANSI EHJ Referenz: Osram 64655
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogen Stiftsockellampe, Halogen Stiftsockellampen, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogen stiftsockellampe osram, beamer ersatzlampe, ohp-ersatzlampe 250w, Projektionslampe - Halogen, Leica Leitz: 037-723, Angenieux: 76554, Wild: 997084, Leica Leitz: 500-910, Philips: 7748XHP, LIF: A1/223, ANSI: EHJ, Osram: 64655, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,50* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,57* | € 2,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,90* | € 3,06* | | | | Lager 8 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 2,91* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|