Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-KATA846870 Herst.-Nr.: HLX64655 EAN/GTIN: 4050300006734 |
| |
|
|  |  |
 | - Halogen-Niedervolt-Glühlampen ohne Reflektor
- 24V/250W
- Energieeffizienzklassen-Kennzeichnung enfällt
Weitere Informationen:  |  | Anschlussspannung: | 24 V | Bruttogewicht: | 0.0080 kg | dimmbar: | ja | Durchmesser: | 12.5 mm | Energieeffizienzklasse: | entfällt | Fassung: | G6.35 | Lampenleistung: | 250 W | Lampentyp: | Halogen | Länge: | 55 mm | Lichtfarbtemperatur: | 3550 K | Lichtstrom: | 10000 lm | Marke: | Osram | Nennlebensdauer: | 50 h | Produktbezeichnung: | OHP-Ersatzlampe | GPSR: | OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße, 6, 80807, München, Deutschland, https://www.osram.de, info@osram.de, +49 89 6213 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogen Stiftsockellampe, Halogen Stiftsockellampen, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogen stiftsockellampen osram, beamer ersatzlampe, Halogen, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, HalogenProjektionslampe, Halogenstift, HalogenStiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt, NV, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, NVHalogenglühlampe, NVHalogenlampe, NVStiftsockellampe, Stiftsockellampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 1,59* | € 2,62* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,23* | € 3,60* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,73* | € 4,48* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,14* | € 4,89* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 10 |  | € 7,50* | ab € 2,93* | € 5,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|