Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 100W GY6.35 Osram FCR 64625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12V 100W GY6.35 Osram FCR 64625
12V 100W GY6.35 Osram FCR 64625
12V 100W GY6.35 Osram FCR 64625
12V 100W GY6.35 Osram FCR 64625
12V 100W GY6.35 Osram FCR 64625
12V 100W GY6.35 Osram FCR 64625
Artikel-Nr.:
     8-30000302914085
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300006703
EAN/GTIN:
     4050300006703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

12V 100W GY6.35
Osram FCR 64625

Marke: Osram
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Kolbedurchmesser: 11.5mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 3600lm
Farbtemperatur: 3400K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania L3124
Referenz: Neophot old types
Referenz: Microscope 12/100F
Referenz: Epityp old types
Referenz: Leica Leitz 500-974
Referenz: Leica Leitz 193-049
Referenz: Olympus 8-C401
Referenz: Nikon 76513
Referenz: Wild 193-049
Referenz: Zeiss 3800-59-1660
Referenz: Philips 7023
Referenz: Narva 55931
Referenz: ANSI FCR
Referenz: LIF A1/215
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 osram 100w, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe 100w, Projektionslampe - Halogen, Sylvania: L3124, Neophot: old types, Microscope: 12/100F, Epityp: old types, Leica Leitz: 500-974, Leica Leitz: 193-049, Olympus: 8-C401, Nikon: 76513, Wild: 193-049, Zeiss: 3800-59-1660, Philips: 7023, Narva: 55931, ANSI: FCR, LIF: A1/215, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,89*
€ 3,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 3,33*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,07*
€ 3,36*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,76*
Lager 8
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,86*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.