Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 64625 100W 12V GY6.35 FCR FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40239142
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300006703
EAN/GTIN:
     4050300006703
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). HLX© Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR© Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX).
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 Watt
Durchmesser:
11,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 100w osram, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe 100w, 64625 100W 12V GY6.35 FCR FS1, 64625100W12VGY6.35FCRFS1, 4050300006703, Studio-, Projektions- und Fotolampe, 100W, 12V, 40X1, 64625, Display, FCR, GY6.35, Halogen, Halogenlampe, Ledvance, Niederspannung, Niedervoltlampe, 1330138
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 3,16*
€ 4,88*
1
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 5,22*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,39*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.