Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supratec HTC 2000-349 KY10s Osram UV High Pressure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supratec HTC 2000-349 KY10s Osram UV High Pressure
Supratec HTC 2000-349 KY10s Osram UV High Pressure
Supratec HTC 2000-349 KY10s Osram UV High Pressure
Artikel-Nr.:
     8-30000302852000
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321739704
EAN/GTIN:
     4008321739704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflamp...
Osram: Ultramed Old
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Supratec HTC 2000-349 KY10s
Osram UV High Pressure

Marke: Osram
Betriebsspannung: 250V
Lampenleistung: 2000W
Stromstärke: 9A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: KY10s
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 195mm
Lichtschwerpunkt: 104mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 800 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram Ultramed Old
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 149,60*
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 153,12*
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 158,35*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 169,67*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.