Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96872909 Herst.-Nr.: 4008321739704 EAN/GTIN: 4008321739704 |
|
|
| | |
| Speziallampe 400V KY10S SUPRATEC HTC2000-349 Produkteigenschaften: SUPRATEC©-UV-Hochdruckstrahler für technische Anwendungen. Anwendungsgebiete: Großflächige Aushärtung von Kunststoffen. Trocknung von Farben und Lacken. Kleberaushärtung. Belichtung von Diazo-Filmmaterial und Druckvorlagen. Künstliche Materialalterung. Fluoreszenzanregung (mit Schwarzglasfiltern). Großflächige Aushärtung von Kunststoffen. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 2000 W | Lampenspannung: | 400 V | Nennstrom: | 9000 mA | Sockel: | sonstige | Anwendung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,42* | € 149,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,66* | € 153,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,69* | € 160,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,35* | € 172,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|