Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 6000W/HS XL OFR Osram Cinema Xtreme Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 6000W/HS XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
XBO 6000W/HS XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
XBO 6000W/HS XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
Artikel-Nr.:
     8-30000190918199
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030618
EAN/GTIN:
     4062172030618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 6000W/HS XL OFR
Osram Cinema Xtreme Life

Marke: Osram
Betriebsspannung: 37V
Lampenleistung: 6000W
Stromstärke: 160A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFa X 30-9.5
Kolbedurchmesser: 78mm
Gesamtlänge: 436mm
Lichtschwerpunkt: 170.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,10*
€ 1.639,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,79*
€ 1.625,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,64*
€ 1.565,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,87*
€ 1.527,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,10*
€ 1.478,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.