Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 2000W Rx7s Osram 64781 P2/27 FEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230V 2000W Rx7s Osram 64781 P2/27 FEX
230V 2000W Rx7s Osram 64781 P2/27 FEX
230V 2000W Rx7s Osram 64781 P2/27 FEX
230V 2000W Rx7s Osram 64781 P2/27 FEX
Artikel-Nr.:
     8-30000130917761
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64781
EAN/GTIN:
     4050300229997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Video & Film Lampen

230V 2000W Rx7s
Osram 64781 P2/27 FEX

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Rx7s
Kolbedurchmesser: 30mm
Gesamtlänge: 138.1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 50000lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI FEX
Referenz: LIF P2/27
Referenz: Radium RHS 2000W/FEX/230/R7s
Referenz: GE FEX-Q2MT8/4CL
Referenz: Osram 64781
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, leuchtmittel rx7s osram, leuchtmittel rx7s, halogenlampe r7s 2000w, Studio Theater Film - Video & Film Lampen, ANSI: FEX, LIF: P2/27, Radium: RHS 2000W/FEX/230/R7s, GE: FEX-Q2MT8/4CL, Osram: 64781, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 30,40*
€ 37,77*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 34,16*
€ 42,19*
Lager 8
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 27,97*
€ 47,29*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.