Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729
HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729
HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729
HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729
Artikel-Nr.:
     8-30000130915615
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     93729
EAN/GTIN:
     4050300654201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

HPL 230V 750W G9.5 Heat Sink
Osram 93729

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 104 maxmm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 19750lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88474
Referenz: Osram 93729
Source Four
Referenz: GE HPL750
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, osram halogenröhre, leuchtmittel g9, halogenstab 750 w, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, GE: 88474, Osram: 93729, Source Four, GE: HPL750, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 17,44*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 23,86*
1
€ 5,46*
ab € 18,29*
€ 26,02*
1
€ 3,90*
ab € 20,70*
€ 29,31*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 209,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.