Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93729 750W 230V 12X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4050300654201
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300654201
EAN/GTIN:
     4050300654201
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
750.00 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
19750 lm
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Wendelform:
sonstige
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, halogenröhren osram, leuchtmittel g9, Display, Halogenlampe, Halogen, Spannung, Netzspannung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.