Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI 6000W/D XS Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HMI 6000W/D XS Osram 6000K
HMI 6000W/D XS Osram 6000K
HMI 6000W/D XS Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000130915245
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321210210
EAN/GTIN:
     4008321210210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI 6000W/D XS
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 123V
Lampenleistung: 6000W
Stromstärke: 55A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S25.5
Kolbedurchmesser: 54mm
Gesamtlänge: 450mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 570000lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio UMI 6000
Referenz: Sylvania BA 6000DE
Referenz: Koto DI-60
Referenz: Radium RSI6000
Referenz: Philips MSI6000
Referenz: GE CSR6000/DE
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ushio: UMI 6000, Sylvania: BA 6000DE, Koto: DI-60, Radium: RSI6000, Philips: MSI6000, GE: CSR6000/DE, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,52*
€ 753,90*
Frei Haus
ab € 824,71*
€ 896,08*
Frei Haus
ab € 834,69*
€ 905,06*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,90*
€ 897,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,11*
€ 880,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 708,16*
€ 842,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,55*
€ 806,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,20*
€ 793,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,52*
€ 757,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.