Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI 575W/D XS Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HMI 575W/D XS Osram 6000K
HMI 575W/D XS Osram 6000K
HMI 575W/D XS Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000130915240
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285102
EAN/GTIN:
     4008321285102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel SFc10-4
Sockel SFc10-4
halogenmetalldampflampe osram
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI 575W/D XS
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 95V
Lampenleistung: 575W
Stromstärke: 7A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFC10
Kolbedurchmesser: 21mm
Gesamtlänge: 115mm
Lichtschwerpunkt: 7mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 49000lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Koto DI-6H UV-B
Referenz: Ushio UMI 575
Referenz: Sylvania BA 575 DE
Referenz: Radium RSI575
Referenz: Osram HMI 575 GS
Referenz: Philips MSI 575
Referenz: GE CSR 575/DE
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Koto: DI-6H UV-B, Ushio: UMI 575, Sylvania: BA 575 DE, Radium: RSI575, Osram: HMI 575 GS, Philips: MSI 575, GE: CSR 575/DE, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,37*
€ 94,85*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 95,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,31*
€ 99,73*
€ 5,46*
ab € 84,86*
€ 106,38*
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 110,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.