Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HMI - HMI 575W/DXS 95V 10x1 , NEAD: 543130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-4565
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285102
EAN/GTIN:
     4008321285102
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel SFc10-4
Sockel SFc10-4
halogenmetalldampflampe osram

Osram - HMI - HMI 575W/DXS 95V 10x1 , NEAD: 543130

Elektrische Daten
Nennleistung: 575 W
Nennspannung: 95 V
Nennstrom: 7.00 A
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 49000 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 21.0 mm
Einbaulänge: 115.0 mm
Länge: 135.0 mm
Lebensdauer
Lebensdauer: 1000 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): SFc10-4
Weitere Informationen:
Sockel:
SFc10-4
Spannung:
95 V
Leistung:
575 W
Farbtemperatur:
6000 K
Lichtstrom:
49000 lm
Mittlere Lebensdauer:
1000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,42*
€ 94,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 95,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,36*
€ 99,59*
€ 5,46*
ab € 84,92*
€ 106,55*
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 110,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.