Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI 1200W/D XS Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HMI 1200W/D XS Osram 6000K
HMI 1200W/D XS Osram 6000K
HMI 1200W/D XS Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000130915190
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321931153
EAN/GTIN:
     4008321931153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI 1200W/D XS
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 100V
Lampenleistung: 1200W
Stromstärke: 13.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc15.5
Kolbedurchmesser: 27mm
Gesamtlänge: 220 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 110000lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram HMI1200/GS
Referenz: Koto DI-12
Referenz: Ushio UMI 1200GS
Referenz: Sylvania BA 1200 DE
Referenz: GE CSR1200/DE
Referenz: Philips MSI 1200
Referenz: Radium RSI1200
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel SFc15.5-6, Sockel SFc15.5-6, halogenmetalldampflampe osram, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Osram: HMI1200/GS, Koto: DI-12, Ushio: UMI 1200GS, Sylvania: BA 1200 DE, GE: CSR1200/DE, Philips: MSI 1200, Radium: RSI1200, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,97*
€ 127,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,52*
€ 128,22*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 133,12*
€ 5,46*
ab € 111,84*
€ 137,24*
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 142,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.