Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 1200W HMI 1200 W/DXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe 1200W HMI 1200 W/DXS
Speziallampe 1200W HMI 1200 W/DXS
Artikel-Nr.:
     6012-46872831
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321931153
EAN/GTIN:
     4008321931153
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Speziallampe 1200W HMI 1200 W/DXS

Speziallampe, Brennstellung beliebig , Cool Beam nein , Durchmesser 27 mm, Farbtemperatur 6000 K, Gesamtlänge 220 mm, Lampenleistung 1200 W, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 110000 lm, Reflektordurchmesser 27 mm, Sockel SFC15,5-6 , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1200 W
Lichtstrom:
110000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
SFC15,5-6
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0 mm
Wendelform:
ohne
Wendellänge:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,77*
€ 127,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,68*
€ 128,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 132,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 142,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,88*
€ 143,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.