Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 600W G9.5 GKV Osram 64716 GKV 3200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230V 600W G9.5 GKV Osram 64716 GKV 3200K
230V 600W G9.5 GKV Osram 64716 GKV 3200K
230V 600W G9.5 GKV Osram 64716 GKV 3200K
230V 600W G9.5 GKV Osram 64716 GKV 3200K
Artikel-Nr.:
     8-30000130914810
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64716
EAN/GTIN:
     4008321623973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

230V 600W G9.5 GKV
Osram 64716 GKV 3200K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 600W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 19 maxmm
Gesamtlänge: 101 maxmm
Lichtschwerpunkt: 60.5mm
Positionierung der wendel: BP
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 14000lm
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Mexico

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88448
Referenz: Radium RHS 600W/GKV/230/G9.5
Referenz: Osram 64716
Referenz: ANSI GKV
Referenz: Philips 6986P
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, HV-Halogenlampe GY9,5, Halogenlampe GY9.5, Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, Studio Theater Film, osram halogenlampe g9, leuchtmittel g9, halogenstab 600w, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, GE: 88448, Radium: RHS 600W/GKV/230/G9.5, Osram: 64716, ANSI: GKV, Philips: 6986P, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 13,22*
€ 18,95*
11 Tage
195
1
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 19,31*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 21,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,28*
€ 22,71*
Lager 8
12
1
€ 7,50*
ab € 14,92*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.