| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4008321623973 Herst.-Nr.: 4008321623973 EAN/GTIN: 4008321623973 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 600.00 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 13500 lm | Farbtemperatur: | 3050 K | Brennstellung: | s90 | ANSI: | GKV | Wendelform: | Biplane | Technologie: | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, HV-Halogenlampe GY9,5, Halogenlampe GY9.5, Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, Studio Theater Film, osram halogenlampe g9, leuchtmittel g9, halogenstab 600w, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| | |
| |