Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP/77 240V 1000W G9.5 Osram 93734 FEP CP77


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP/77 240V 1000W G9.5 Osram 93734 FEP CP77
CP/77 240V 1000W G9.5 Osram 93734 FEP CP77
CP/77 240V 1000W G9.5 Osram 93734 FEP CP77
Artikel-Nr.:
     8-30000130911790
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300350073
EAN/GTIN:
     4050300350073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

CP/77 240V 1000W G9.5
Osram 93734 FEP CP77

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 20mm
Gesamtlänge: 102mm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 23000lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF CP77
Referenz: Osram 93734
Referenz: GE FEP-Q1MT6/4CL
Referenz: GE 88449
Referenz: ANSI FEP
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, Studio Theater Film, osram 1000w halogenstab, leuchtmittel g9, halogen leuchtmittel g9, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, LIF: CP77, Osram: 93734, GE: FEP-Q1MT6/4CL, GE: 88449, ANSI: FEP, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 7,50*
ab € 11,32*
€ 16,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,01*
€ 16,69*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 18,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,68*
€ 19,63*
Lager 8
7
1
€ 7,50*
ab € 12,71*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.