| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4050300350073 Herst.-Nr.: 4050300350073 EAN/GTIN: 4050300350073 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 1000.00 W | Lampenspannung: | 240 V | Lichtstrom: | 23000 lm | Farbtemperatur: | 3200 K | Brennstellung: | beliebig | ANSI: | FEP | Wendelform: | Doppelwendel | Technologie: | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, Studio Theater Film, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, halogenröhren osram, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe |
| | |
| |